C6 ASHL 25-1 HPMC Grundhalter mit CAMFIX-Schnittstelle für Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: L24120 2236
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2236
EAN / GTIN 7291075403411
Herstellernummer 3344415

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 70 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 82 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 158 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb